- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 黒のおすすめ人気ランキング
換気扇 黒のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新528件の「換気扇 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 20cm」、「換気扇」、「150φ パイプファン」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
2.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)33/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
296×296×154
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)468/480
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容
本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85
材質
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)
3.3(本体のみ)
色
シティブラック
タイプ
格子
適合場所
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
強:40、弱:27/強:46、弱:29
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み寸法(mm)
320角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
強:430、弱:280/強:405、弱:260
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
材質
樹脂製
色
ブラック
取付
壁・天井取付可
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.0/2.8
電源
入切スイッチ付
定格電圧(V)
100
適合場所
居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)32/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)690/690
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電源コード
7A 125V
定格電圧(V)
100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
色
シティブラック
タイプ
格子
材質
PP樹脂
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
種類
ACファン
形状
角形
特性
防湿
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
鉄製
色(フレーム)
黒色焼付塗装
色
羽根:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+50
使用湿度(%RH)
35~95(結露なきこと)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
電源(V)
AC100
接続端子
速結端子接続
ファン
プロペラファン
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
材質
本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)
13.5
寸法(mm)
293×293
質量(kg)
0.32
表面処理
本体カバー:艶なし
適合場所
浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)
POM樹脂
色調
マンセルN1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm2)
228
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)
140
付属品
天吊金具
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)
32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)
195/200
機外静圧(Pa)
0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表面処理
(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード
7A 125V
定格電圧(V)
100
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)
AC100
適合場所
居間用
電源コード(m)
0.7
接続端子
速結端子接続